キャニオン
カーテン付移動台
乾燥・保管・搬送が1台で。
仕様
サイズ(呼寸)mm:D460×W760×H890、カーテン:オレフィン系ポリエチレン
材質
天板・水受けトレー・中棚(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ)
キャスター
Φ100ナイロンウレタン車 ステンレス金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山)
アズワン品番
61-3807-08
耐荷重(g)
約200K/台(均等静止荷重)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39013224
DTC-222KM
¥
252,600
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません