曜日別特売

スチールキャニオンシェルフ PEC 4ダン

スチールキャニオンシェルフ PEC 4ダン - キャニオン

扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。クロムフリーのスチール製メッシュ棚(あみ棚)です。

種別4段内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全80種類を絞り込む
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
80種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39017406PEC 310-610-1390-41390610310
65,200
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39017415PEC 310-610-1590-41590610310
67,600
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39017424PEC 310-610-1900-41900610310
72,400
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017433PEC 310-610-2200-42200610310
76,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017449PEC 310-760-1390-41390760310
71,200
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017458PEC 310-760-1590-41590760310
73,600
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017467PEC 310-760-1900-41900760310
78,400
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017476PEC 310-760-2200-42200760310
82,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017485PEC 310-910-1390-41390910310
77,200
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017494PEC 310-910-1590-41590910310
79,600
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017503PEC 310-910-1900-41900910310
84,400
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017519PEC 310-910-2200-42200910310
88,000
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017528PEC 310-1070-1390-413901070310
85,200
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017537PEC 310-1070-1590-415901070310
87,600
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017546PEC 310-1070-1900-419001070310
92,400
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017555PEC 310-1070-2200-422001070310
96,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017564PEC 310-1220-1390-413901220310
93,600
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017573PEC 310-1220-1590-415901220310
96,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017589PEC 310-1220-1900-419001220310
100,800
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017598PEC 310-1220-2200-422001220310
104,400
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017607PEC 310-1520-1390-413901520310
104,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017616PEC 310-1520-1590-415901520310
106,400
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017625PEC 310-1520-1900-419001520310
111,200
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017634PEC 310-1520-2200-422001520310
114,800
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017643PEC 460-610-1390-41390610460
65,600
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39017659PEC 460-610-1590-41590610460
68,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017668PEC 460-610-1900-41900610460
72,800
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017677PEC 460-610-2200-42200610460
76,400
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017686PEC 460-760-1390-41390760460
72,400
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017695PEC 460-760-1590-41590760460
74,800
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017704PEC 460-760-1900-41900760460
79,600
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017713PEC 460-760-2200-42200760460
83,200
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017729PEC 460-910-1390-41390910460
78,400
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017738PEC 460-910-1590-41590910460
80,800
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017747PEC 460-910-1900-41900910460
85,600
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017756PEC 460-910-2200-42200910460
89,200
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017765PEC 460-1070-1390-413901070460
89,600
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017774PEC 460-1070-1590-415901070460
92,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017783PEC 460-1070-1900-419001070460
96,800
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017799PEC 460-1070-2200-422001070460
100,400
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017808PEC 460-1220-1390-413901220460
97,200
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017817PEC 460-1220-1590-415901220460
99,600
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017826PEC 460-1220-1900-419001220460
104,400
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017835PEC 460-1220-2200-422001220460
108,000
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017844PEC 460-1520-1390-413901520460
118,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017853PEC 460-1520-1590-415901520460
120,400
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017869PEC 460-1520-1900-419001520460
125,200
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017878PEC 460-1520-2200-422001520460
128,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017887PEC 460-1820-1390-413901820460
134,800
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39017896PEC 460-1820-1590-415901820460
137,200
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする