曜日別特売

ALLステンレスパンチングキャニオンシェルフ ASUSP 4ダン

ALLステンレスパンチングキャニオンシェルフ ASUSP 4ダン - キャニオン

全ての部品がSUS304ステンレスで構成されたシェルフです。耐腐食性・耐薬品性に優れています。シェルフ全体が導通していますので塵や埃を寄せ付けません。また静電気対策が必要なクリーンルームに最適です。劣化や変質による欠け・落ちがなく異物混入対策を重要視し、よりクリーンである事を求める特殊環境に敵しています。空気の流れを遮断しないパンチングを採用しています。ハイクラスクリーンルームに最適です。

種別ALLステンレスパンチングキャニオンシェルフ 4段内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全56種類を絞り込む
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39019007ASUSP 460-610-1390-41390610460
268,000
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019016ASUSP 460-610-1590-41590610460
271,200
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019025ASUSP 460-610-1900-41900610460
277,200
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019034ASUSP 460-610-2200-42200610460
281,200
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019043ASUSP 460-760-1390-41390760460
303,200
279,800
307,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019059ASUSP 460-760-1590-41590760460
306,400
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019068ASUSP 460-760-1900-41900760460
312,400
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019077ASUSP 460-760-2200-42200760460
316,400
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019086ASUSP 460-910-1390-41390910460
335,200
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019095ASUSP 460-910-1590-41590910460
338,400
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019104ASUSP 460-910-1900-41900910460
344,400
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019113ASUSP 460-910-2200-42200910460
348,400
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019129ASUSP 460-1070-1390-413901070460
352,400
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019138ASUSP 460-1070-1590-415901070460
355,600
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019147ASUSP 460-1070-1900-419001070460
361,600
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019156ASUSP 460-1070-2200-422001070460
365,600
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019165ASUSP 460-1220-1390-413901220460
385,200
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019174ASUSP 460-1220-1590-415901220460
388,400
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019183ASUSP 460-1220-1900-419001220460
394,400
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019199ASUSP 460-1220-2200-422001220460
398,400
349,800
384,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019208ASUSP 460-1520-1390-413901520460
449,600
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019217ASUSP 460-1520-1590-415901520460
452,800
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019226ASUSP 460-1520-1900-419001520460
458,800
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019235ASUSP 460-1520-2200-422001520460
462,800
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019244ASUSP 460-1820-1390-413901820460
543,200
479,800
527,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019253ASUSP 460-1820-1590-415901820460
546,400
479,800
527,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019269ASUSP 460-1820-1900-419001820460
552,400
479,800
527,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019278ASUSP 460-1820-2200-422001820460
556,400
479,800
527,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019287ASUSP 610-610-1390-41390610610
325,600
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019296ASUSP 610-610-1590-41590610610
328,800
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019305ASUSP 610-610-1900-41900610610
334,800
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019314ASUSP 610-610-2200-42200610610
338,800
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019323ASUSP 610-760-1390-41390760610
352,800
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019339ASUSP 610-760-1590-41590760610
356,000
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019348ASUSP 610-760-1900-41900760610
362,000
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019357ASUSP 610-760-2200-42200760610
366,000
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019366ASUSP 610-910-1390-41390910610
399,200
339,800
373,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019375ASUSP 610-910-1590-41590910610
402,400
349,800
384,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019384ASUSP 610-910-1900-41900910610
408,400
359,800
395,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019393ASUSP 610-910-2200-42200910610
412,400
359,800
395,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019409ASUSP 610-1070-1390-413901070610
433,200
379,800
417,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019418ASUSP 610-1070-1590-415901070610
436,400
379,800
417,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019427ASUSP 610-1070-1900-419001070610
442,400
379,800
417,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019436ASUSP 610-1070-2200-422001070610
446,400
379,800
417,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019445ASUSP 610-1220-1390-413901220610
464,000
419,800
461,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019454ASUSP 610-1220-1590-415901220610
467,200
419,800
461,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019463ASUSP 610-1220-1900-419001220610
473,200
419,800
461,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019479ASUSP 610-1220-2200-422001220610
477,200
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019488ASUSP 610-1520-1390-413901520610
552,000
489,800
538,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39019497ASUSP 610-1520-1590-415901520610
555,200
489,800
538,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする