曜日別特売

ステンレスパンチングキャニオンシェルフ SUSP 4ダン

ステンレスパンチングキャニオンシェルフ SUSP 4ダン - キャニオン

扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。通気性の良いフラットな面がデリケートな収納品にも対応します。

種別4段内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全56種類を絞り込む
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39020127SUSP 460-610-1390-41390610460
214,400
209,800
230,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020136SUSP 460-610-1590-41590610460
217,600
209,800
230,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020145SUSP 460-610-1900-41900610460
223,600
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020154SUSP 460-610-2200-42200610460
227,600
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020163SUSP 460-760-1390-41390760460
249,600
239,800
263,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020179SUSP 460-760-1590-41590760460
252,800
239,800
263,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020188SUSP 460-760-1900-41900760460
258,800
239,800
263,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020197SUSP 460-760-2200-42200760460
262,800
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020206SUSP 460-910-1390-41390910460
281,600
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020215SUSP 460-910-1590-41590910460
284,800
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020224SUSP 460-910-1900-41900910460
290,800
279,800
307,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020233SUSP 460-910-2200-42200910460
294,800
279,800
307,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020249SUSP 460-1070-1390-413901070460
298,800
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020258SUSP 460-1070-1590-415901070460
302,000
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020267SUSP 460-1070-1900-419001070460
308,000
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020276SUSP 460-1070-2200-422001070460
312,000
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020285SUSP 460-1220-1390-413901220460
331,600
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020294SUSP 460-1220-1590-415901220460
334,800
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020303SUSP 460-1220-1900-419001220460
340,800
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020319SUSP 460-1220-2200-422001220460
344,800
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020328SUSP 460-1520-1390-413901520460
396,000
379,800
417,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020337SUSP 460-1520-1590-415901520460
399,200
379,800
417,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020346SUSP 460-1520-1900-419001520460
405,200
379,800
417,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020355SUSP 460-1520-2200-422001520460
409,200
379,800
417,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020364SUSP 460-1820-1390-413901820460
489,600
479,800
527,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020373SUSP 460-1820-1590-415901820460
492,800
479,800
527,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020389SUSP 460-1820-1900-419001820460
498,800
479,800
527,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020398SUSP 460-1820-2200-422001820460
502,800
479,800
527,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020407SUSP 610-610-1390-41390610610
272,000
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020416SUSP 610-610-1590-41590610610
275,200
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020425SUSP 610-610-1900-41900610610
281,200
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020434SUSP 610-610-2200-42200610610
285,200
279,800
307,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020443SUSP 610-760-1390-41390760610
299,200
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020459SUSP 610-760-1590-41590760610
302,400
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020468SUSP 610-760-1900-41900760610
308,400
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020477SUSP 610-760-2200-42200760610
312,400
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020486SUSP 610-910-1390-41390910610
345,600
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020495SUSP 610-910-1590-41590910610
348,800
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020504SUSP 610-910-1900-41900910610
354,800
349,800
384,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020513SUSP 610-910-2200-42200910610
358,800
349,800
384,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020529SUSP 610-1070-1390-413901070610
379,600
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020538SUSP 610-1070-1590-415901070610
382,800
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020547SUSP 610-1070-1900-419001070610
388,800
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020556SUSP 610-1070-2200-422001070610
392,800
379,800
417,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020565SUSP 610-1220-1390-413901220610
410,400
379,800
417,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020574SUSP 610-1220-1590-415901220610
413,600
379,800
417,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020583SUSP 610-1220-1900-419001220610
419,600
379,800
417,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020599SUSP 610-1220-2200-422001220610
423,600
419,800
461,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020608SUSP 610-1520-1390-413901520610
498,400
479,800
527,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39020617SUSP 610-1520-1590-415901520610
501,600
479,800
527,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする