曜日別特売

ステンレスサイドアップキャニオンシェルフ SUSR 4ダン

ステンレスサイドアップキャニオンシェルフ SUSR 4ダン - キャニオン

扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。フレームの立ち上がりにより収納品の落下を防止します。お客様組立品

種別4段内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全32種類を絞り込む
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39027967SUSR 460-760-1390-41390760460
167,200
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39027976SUSR 460-760-1590-41590760460
170,400
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39027985SUSR 460-760-1900-41900760460
176,400
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39027994SUSR 460-760-2200-42200760460
180,400
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39028003SUSR 460-910-1390-41390910460
186,800
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39028019SUSR 460-910-1590-41590910460
190,000
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39028028SUSR 460-910-1900-41900910460
196,000
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39028037SUSR 460-910-2200-42200910460
200,000
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39028046SUSR 460-1220-1390-413901220460
225,200
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39028055SUSR 460-1220-1590-415901220460
228,400
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39028064SUSR 460-1220-1900-419001220460
234,400
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39028073SUSR 460-1220-2200-422001220460
238,400
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39028089SUSR 460-1520-1390-413901520460
266,000
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39028098SUSR 460-1520-1590-415901520460
269,200
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39028107SUSR 460-1520-1900-419001520460
275,200
269,800
296,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39028116SUSR 460-1520-2200-422001520460
279,200
269,800
296,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39028125SUSR 610-760-1390-41390760610
190,800
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39028134SUSR 610-760-1590-41590760610
194,000
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39028143SUSR 610-760-1900-41900760610
200,000
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39028159SUSR 610-760-2200-42200760610
204,000
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39028168SUSR 610-910-1390-41390910610
210,400
209,800
230,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39028177SUSR 610-910-1590-41590910610
213,600
209,800
230,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39028186SUSR 610-910-1900-41900910610
219,600
209,800
230,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39028195SUSR 610-910-2200-42200910610
223,600
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39028204SUSR 610-1220-1390-413901220610
266,000
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39028213SUSR 610-1220-1590-415901220610
269,200
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39028229SUSR 610-1220-1900-419001220610
275,200
269,800
296,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39028238SUSR 610-1220-2200-422001220610
279,200
269,800
296,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39028247SUSR 610-1520-1390-413901520610
315,200
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39028256SUSR 610-1520-1590-415901520610
318,400
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39028265SUSR 610-1520-1900-419001520610
324,400
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39028274SUSR 610-1520-2200-422001520610
328,400
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする