曜日別特売

W1型 サイドテーブルワゴン SUS304

W1型 サイドテーブルワゴン SUS304 - キャニオン

キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです

種別W1型 SUS304材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタン段数3耐荷重(kg)200キャスター自在×4(2輪ストッパー付)ストッパーありキャスター径(Φmm)100引出しなし内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39029245W1C-A460661-3794-38460×610×815
151,800
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39029254W1C-A460761-3794-39460×760×815
163,800
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39029263W1C-A460961-3794-40460×910×815
171,300
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39029279W1C-A461061-3794-41460×1070×815
181,800
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39029288W1C-A461261-3794-42460×1220×815
190,800
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39029306W1C-A610761-3794-44610×760×815
178,800
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39029315W1C-A610961-3794-45610×910×815
187,800
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39029297W1C-A610661-3794-43610×610×815
172,800
139,800
153,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39029324W1C-A611061-3794-46610×1070×815
223,800
179,800
197,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39029333W1C-A611261-3794-47610×1220×815
238,800
189,800
208,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする