曜日別特売

クロスバー SXB

クロスバー SXB - キャニオン

補強・落下防止・フック等の引掛けに使用する。

仕様材質(mm):SUS304 16×32角パイプ付属品プラスチックテーパー内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39036184SXB-460奥行460用61-3804-34
8,600
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39036193SXB-610奥行・間口610用61-3804-35
9,400
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39036209SXB-760間口760用61-3804-36
10,600
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39036218SXB-910間口910用61-3804-37
11,600
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39036227SXB-1070間口1070用61-3804-38
12,600
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39036236SXB-1220間口1220用61-3804-39
13,700
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39036245SXB-1520間口1520用61-3804-40
15,900
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39036254SXB-1820間口1820用61-3804-41
18,300
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする