キャニオン
ステンレスワークテーブル
許容荷重200kgの溶接一体型ワークテーブルです。平天板。
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
間口(mm)
900
1200
1500
1800
奥行(mm)
600
750
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39037435
SWT6-609
約200
900
600
740
天板(板棚)/SUS304 脚部/SUS304
¥
337,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39037444
SWT6-612
約200
1200
600
740
天板(板棚)/SUS304 脚部/SUS304
¥
352,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39037453
SWT6-615
約200
1500
600
740
天板(板棚)/SUS304 脚部/SUS304
¥
393,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39037469
SWT6-618
約200
1800
600
740
天板(板棚)/SUS304 脚部/SUS304
¥
418,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39037478
SWT6-709
約200
900
750
740
天板(板棚)/SUS304 脚部/SUS304
¥
348,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39037487
SWT6-712
約200
1200
750
740
天板(板棚)/SUS304 脚部/SUS304
¥
364,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39037496
SWT6-715
約200
1500
750
740
天板(板棚)/SUS304 脚部/SUS304
¥
407,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39037505
SWT6-718
約200
1800
750
740
天板(板棚)/SUS304 脚部/SUS304
¥
429,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。