曜日別特売

プレミアム可動シェルフ ベンチ型 CPMUシリーズ

プレミアム可動シェルフ ベンチ型 CPMUシリーズ - キャンブロプレミアム可動シェルフ ベンチ型 CPMUシリーズ - キャンブロプレミアム可動シェルフ ベンチ型 CPMUシリーズ - キャンブロプレミアム可動シェルフ ベンチ型 CPMUシリーズ - キャンブロ

シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。確かな堅牢性、高い衛生度の「さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム」です。薬品工場や研究室に。プレミアムキャスター付。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全64種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39043699CPMU182459V41500610×460×1500610460
142,500
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39043726CPMU183059V41500760×460×1500760460
153,200
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39043753CPMU183659V41500910×460×1500910460
159,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39043778CPMU184259V415001070×460×15004601070
171,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39043796CPMU184859V415001220×460×15004601220
175,300
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39043814CPMU185459V415001380×460×15004601380
187,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39043848CPMU186059V415001520×460×15004601520
195,200
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39043866CPMU187259V415001820×460×15004601820
211,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39043893CPMU212459V41500610×540×1500540610
149,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39043927CPMU213059V41500760×540×1500540760
160,900
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39043954CPMU213659V41500910×540×1500540910
167,800
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39043988CPMU214259V415001070×540×15005401070
181,300
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39044015CPMU214859V415001220×540×15005401220
186,600
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39044049CPMU215459V415001380×540×15005401380
199,800
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39044076CPMU216059V415001520×540×15005401520
209,200
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39044103CPMU217259V415001820×540×15005401820
227,400
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39044137CPMU242459V41500610×610×1500610610
150,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39044164CPMU243059V41500760×610×1500610760
163,100
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39044198CPMU243659V41500910×610×1500610910
170,800
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39044216CPMU244259V415001070×610×15006101070
182,900
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39044234CPMU244859V415001220×610×15006101220
190,800
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39044259CPMU245459V415001380×610×15006101380
202,100
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39044286CPMU246059V415001520×610×15006101520
210,400
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39044304CPMU247259V415001820×610×15006101820
230,100
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39043708CPMU182467V41700610×460×1700610460
132,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39043717CPMU182475V41910610×460×1910610460
133,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39043735CPMU183067V41700760×460×1700760460
142,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39043744CPMU183075V41910760×460×1910760460
142,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39043769CPMU183675V41910910×460×1910460910
148,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39043787CPMU184275V419101070×460×19104601070
158,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39043805CPMU184875V419101220×460×19104601220
162,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39043823CPMU185467V417001380×460×17004601380
172,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39043839CPMU185475V419101380×460×19104601380
173,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39043857CPMU186075V419101520×460×19104601520
180,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39043875CPMU187267V417001820×460×17004601820
194,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39043884CPMU187275V419101820×460×19104601820
195,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39043909CPMU212467V41700610×540×1700540610
138,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39043918CPMU212475V41910610×540×1910540610
139,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39043936CPMU213067V41700760×540×1700540760
149,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39043945CPMU213075V41910760×540×1910540760
149,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39043963CPMU213667V41700910×540×1700540910
155,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39043979CPMU213675V41910910×540×1910540910
156,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39043997CPMU214267V417001070×540×17005401070
167,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39044006CPMU214275V419101070×540×19105401070
168,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39044024CPMU214867V417001220×540×17005401220
172,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39044033CPMU214875V419101220×540×19105401220
173,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39044058CPMU215467V417001380×540×17005401380
184,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39044067CPMU215475V419101380×540×19105401380
185,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39044085CPMU216067V417001520×540×17005401520
192,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39044094CPMU216075V419101520×540×19105401520
193,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする