ベーシックシェルフ ベンチ型 CBUシリーズ

ベーシックシェルフ ベンチ型 CBUシリーズ - キャンブロベーシックシェルフ ベンチ型 CBUシリーズ - キャンブロベーシックシェルフ ベンチ型 CBUシリーズ - キャンブロベーシックシェルフ ベンチ型 CBUシリーズ - キャンブロベーシックシェルフ ベンチ型 CBUシリーズ - キャンブロベーシックシェルフ ベンチ型 CBUシリーズ - キャンブロベーシックシェルフ ベンチ型 CBUシリーズ - キャンブロ

新複合素材「コンポジット」を採用。金属製に比べ大幅な軽量化を達成。ハイレベルな機能性とリーズナブルな価格の両立を実現。確かな堅牢性、高い衛生度の「さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム」です。薬品工場や研究室に。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全44種類を絞り込む
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39045826CBU183064V41630460760×460×1630760
54,100
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39045835CBU183072V41830460760×460×1830760
54,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39045844CBU183084V42140460760×460×2140760
58,100
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39045853CBU183664V41630460910×460×1630910
56,600
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39045869CBU183684V42140460910×460×2140910
60,700
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39045878CBU184264V416304601070×460×16301070
63,300
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39045887CBU184284V421404601070×460×21401070
67,300
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39045896CBU184864V416304601220×460×16301220
65,800
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39045905CBU184884V421404601220×460×21401220
69,900
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39045914CBU185464V416304601380×460×16301380
72,900
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39045923CBU185484V421404601380×460×21401380
76,900
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39045939CBU186064V416304601520×460×16301520
77,700
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39045948CBU186084V421404601520×460×21401520
81,700
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39045957CBU213064V41630540760×540×1630760
58,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39045966CBU213072V41830540760×540×1830760
59,300
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39045975CBU213084V42140540760×540×2140760
62,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39045984CBU213664V41630540910×540×1630910
61,800
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39045993CBU213672V41830540910×540×1830910
62,200
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39046009CBU213684V42140540910×540×2140910
65,500
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39046018CBU214264V416305401070×540×16301070
69,900
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39046027CBU214272V418305401070×540×18301070
70,300
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39046036CBU214284V421405401070×540×21401070
73,600
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39046045CBU214864V416305401220×540×16301220
72,900
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39046054CBU214872V418305401220×540×18301220
73,200
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39046063CBU214884V421405401220×540×21401220
76,500
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39046079CBU215464V416305401380×540×16301380
80,600
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39046088CBU215472V418305401380×540×18301380
80,900
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39046097CBU215484V421405401380×540×21401380
84,200
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39046106CBU216064V416305401520×540×16301520
85,700
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39046115CBU216072V418305401520×540×18301520
86,100
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39046124CBU216084V421405401520×540×21401520
89,400
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39046133CBU243064V41630610760×610×1630760
61,800
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39046149CBU243072V41830610760×610×1830760
62,200
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39046158CBU243084V42140610760×610×2140760
65,700
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39046167CBU243664V41630610910×610×1630910
63,700
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39046176CBU243684V42140610910×610×2140910
67,600
56,980
62,678(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39046185CBU244264V416306101070×610×16301070
70,700
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39046194CBU244284V421406101070×610×21401070
74,500
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39046203CBU244864V416306101220×610×16301220
75,000
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39046219CBU244884V421406101220×610×21401220
79,000
70,980
78,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39046228CBU245464V416306101380×610×16301380
81,400
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39046237CBU245484V421406101380×610×21401380
85,200
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39046246CBU246064V416306101520×610×16301520
86,400
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39046255CBU246084V421406101520×610×21401520
90,300
75,980
83,578(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする