PerkinElmer(パーキンエルマー)
Elite-5,50m,0.20mmid,0.33um
仕様
長さ:50M
アズワン品番
61-6431-03
使用温度
-60 to 330/350
内径(mm)
0.2
膜厚
0.33um
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39049965
N9316112
¥
147,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください