PerkinElmer(パーキンエルマー)
Elite-5,60m,0.32mmid,1.00um
仕様
長さ:60m
アズワン品番
61-6431-36
使用温度
-60 to 320/340
内径(mm)
0.32
膜厚
1.00um
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39050297
N9316091
¥
144,450
¥
144,449
¥
158,894
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000