PerkinElmer(パーキンエルマー)
Elite-5ms,60m,0.25mmid,1.00um
仕様
長さ:60m
アズワン品番
61-6431-58
使用温度
-60 to 325/350
内径(mm)
0.25
膜厚
1.00um
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39050516
N9316287
¥
177,030
¥
177,029
¥
194,732
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください