PerkinElmer(パーキンエルマー)
COL-ELITE 5A 30M 0.53MM 3.00UM
使用温度
-60 to 280/295
膜厚
3.00um
仕様
長さ:30M
アズワン品番
61-6431-99
内径(mm)
0.53
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39050918
N9316682
0.53
¥
135,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください