PerkinElmer(パーキンエルマー)
Elite-5ms,40m,0.18mmid,0.18um
仕様
長さ:40M
アズワン品番
61-6432-05
使用温度
-60 to 325/340
内径(mm)
0.18
膜厚
0.18um
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39050954
N9316277
¥
154,120
¥
154,119
¥
169,531
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください