PerkinElmer(パーキンエルマー)
Elite-624,60m,0.25mmid,1.40um
仕様
長さ:60m
アズワン品番
61-6432-06
使用温度
-20 to 240
内径(mm)
0.25
膜厚
1.40um
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39050963
N9316202
¥
168,130
¥
168,129
¥
184,942
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください