PerkinElmer(パーキンエルマー)
COL-ELITE-608-30M-.50UM-.32MM
仕様
長さ:30M
アズワン品番
61-6432-14
使用温度
40 to 290/310
内径(mm)
0.32
膜厚
0.5um
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39051033
N9316191
¥
128,050
¥
128,049
¥
140,854
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください