PerkinElmer(パーキンエルマー)
COL-ELITE-1301-30M-1.0UM-.32MM
仕様
長さ:30M
アズワン品番
61-6432-16
使用温度
-20 to 260/280
内径(mm)
0.32
膜厚
1.0um
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39051058
N9316221
¥
128,050
¥
128,049
¥
140,854
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください