PerkinElmer(パーキンエルマー)
COL-ELITE-FFAP-30M-.25UM-.25MM
仕様
長さ:30M
アズワン品番
61-6432-49
使用温度
40 to 250
内径(mm)
0.25
膜厚
0.25um
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39051383
N9316352
¥
116,320
¥
116,319
¥
127,951
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください