PerkinElmer(パーキンエルマー)
Elite-WAX,30m,0.53mmid,0.50um
仕様
長さ:30M
アズワン品番
61-6432-87
使用温度
20 to 250
内径(mm)
0.53
膜厚
0.50um
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39051749
N9316428
¥
114,580
¥
114,579
¥
126,037
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください