PerkinElmer(パーキンエルマー)
Elite-Wax ETR,30m,0.53mmid,2.00um
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
長さ:30M
アズワン品番
61-6432-88
使用温度
40 to 220/230
内径(mm)
0.53
膜厚
2.00um
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39051758
N9316570
¥
116,540
¥
109,800
値下げ
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください