PerkinElmer(パーキンエルマー)
Elite-5,30m,0.53mmid,1.50um
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
使用温度
-60 to 310/330
膜厚
1.50um
仕様
長さ:30M
アズワン品番
61-6433-01
内径(mm)
0.53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39051864
N9316100
0.53
¥
111,540
¥
109,800
値下げ
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください