PerkinElmer(パーキンエルマー)
Elite-624,30m,0.25mmid,1.40um
仕様
長さ:30M
アズワン品番
61-6433-28
使用温度
20 to 240
内径(mm)
,0.25
膜厚
1.40um
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39052126
N9316201
¥
100,360
¥
100,359
¥
110,395
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください