PerkinElmer(パーキンエルマー)
Elite-Wax ETR,30m,0.32mmid,1.00um
仕様
長さ:30M
アズワン品番
61-6433-49
使用温度
40 to 240/250
内径(mm)
0.32
膜厚
1.00um
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39052336
N9316557
¥
103,180
¥
103,179
¥
113,497
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください