PerkinElmer(パーキンエルマー)
Elite-5ht ,15m,0.25mmid,0.10um
使用温度
-60 to 400
膜厚
0.10um
仕様
長さ:15M
アズワン品番
61-6433-64
内径(mm)
0.25
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39052485
N9316272
0.25
¥
88,080
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください