PerkinElmer(パーキンエルマー)
Elite-WAX,30m,0.25mmid,0.25um
仕様
長さ:30M
アズワン品番
61-6433-79
使用温度
20 to 250
内径(mm)
0.25
膜厚
0.25um
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39052625
N9316403
¥
95,250
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください