PerkinElmer(パーキンエルマー)
Elite-Wax ETR,30m,0.25mmid,0.25um
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
使用温度
40 to 250
膜厚
0.25um
仕様
長さ:30M
アズワン品番
61-6433-81
内径(mm)
0.25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39052643
N9316549
0.25
¥
97,310
¥
96,980
値下げ
¥
106,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください