PerkinElmer(パーキンエルマー)
COL-ELITE-5MS-30M-0.25UM-0.25MM
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
使用温度
-60 to 330/350
膜厚
0.25um
仕様
長さ:30M
アズワン品番
61-6433-92
内径(mm)
0.25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39052756
N9316282
0.25
¥
101,980
¥
99,980
値下げ
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください