PerkinElmer(パーキンエルマー)
Elite-1 ,30m,0.32mmid,0.25um
使用温度
-60 to 330/350
膜厚
0.25um
仕様
長さ:30M
アズワン品番
61-6433-97
内径(mm)
0.32
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39052808
N9316023
0.32
¥
96,120
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください