PerkinElmer(パーキンエルマー)
Elite-5,30m,0.32mmid,1.00um
仕様
長さ:30M
アズワン品番
61-6433-98
使用温度
-60 to 320/340
内径(mm)
0.32
膜厚
1.00um
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39052817
N9316087
¥
89,060
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください