PerkinElmer(パーキンエルマー)
Elite-5,30m,0.25mmid,1.00um
使用温度
-60 to 320/340
膜厚
1.00um
仕様
長さ:30M
アズワン品番
61-6434-46
内径(mm)
0.25
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39053273
N9316077
0.25
¥
83,520
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください