PerkinElmer(パーキンエルマー)
Elite-1 ,15m,0.53mmid,1.50um
使用温度
-60 to 310/330
膜厚
1.50um
仕様
長さ:15M
アズワン品番
61-6434-73
内径(mm)
0.53
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39053544
N9316046
0.53
¥
71,580
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください