PerkinElmer(パーキンエルマー)
Elite-1 ,15m,0.32mmid,0.25um
使用温度
-60 to 330/350
膜厚
0.25um
仕様
長さ:15M
アズワン品番
61-6434-94
内径(mm)
0.32
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39053754
N9316017
0.32
¥
66,910
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください