PerkinElmer(パーキンエルマー)
COL ELITE-1 15m, 0.25mm ID, 1.00
仕様
長さ:15M
アズワン品番
61-6435-78
使用温度
-60 to 320/340
内径(mm)
0.25
膜厚
1.00um
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39054549
N9316008
¥
52,460
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください