PerkinElmer(パーキンエルマー)
COL ELITE-1 15m, 0.25mm ID, 0.25
使用温度
-60 to 330/350
膜厚
0.25um
仕様
長さ:15M
アズワン品番
61-6435-81
内径(mm)
0.25
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39054576
N9316007
0.25
¥
50,720
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください