二六製作所
ネオジム磁石 丸型
材質
N-35
表面処理
Niメッキ
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
16×6
寸法(Φ×mm)
16×6
アズワン品番
61-9934-16
表面磁束密度(mT)
380
吸着力(kg)
4.5
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39070773
NE317
¥
18,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください