曜日別特売

フェライト磁石 角型 FKシリーズ

フェライト磁石 角型 FKシリーズ - 二六製作所フェライト磁石 角型 FKシリーズ - 二六製作所フェライト磁石 角型 FKシリーズ - 二六製作所
全49種類を絞り込む
吸着力(kg)
49種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
材質
表面磁束密度(mT)
吸着力(kg)
表面処理
寸法(mm)
種別
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39071157FK1001箱(10個)16×13×2.5異方性フェライト700.5--
1,1701,098
809
アウトレット
890(税込)
当日出荷
残り4点です
39071209FK0331箱(10個)18.5×6×3異方性フェライト900.4--
1,1101,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39071324FK0761箱(10個)25×15×7異方性フェライト1201.2N極白印--
1,8801,798
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
39071446FK0411箱(10個)35×15×4.5異方性フェライト1000.8N極窪み付--
1,9601,898
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
39071455FK0851箱(10個)40×40×12異方性フェライト1204--
4,5204,198
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
39071473FK0871箱(10個)40×40×20異方性フェライト1505--
5,5305,198
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
39071525FK0911箱(10個)48×22×10異方性フェライト1102--
3,5603,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
39071123FK0311箱(10個)13.5×5.5×2異方性フェライト700.1--
1,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071254FK1021箱(10個)20×15×5異方性フェライト800.5--
1,910
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071263FK0581箱(10個)22×10×14異方性フェライト1400.8N極白印--
3,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071297FK0751箱(10個)25×6×4異方性フェライト1100.8--
1,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071333FK0381箱(10個)25×19×4.5異方性フェライト900.7--
1,940
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071376FK0791箱(10個)27×14.5×7異方性フェライト1101.2--
1,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071385FK1211箱(10個)28×15×3異方性フェライト900.9--
1,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071394FK0801箱(10個)30×6×4異方性フェライト1000.8--
1,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071403FK0811箱(10個)30×9×6異方性フェライト1201.2--
1,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071419FK0121箱(10個)30×15×4.2異方性フェライト900.7N極窪み付--
1,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071464FK0861箱(10個)40×40×15異方性フェライト1304--
5,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071489FK0881箱(10個)41.5×4×3.3異方性フェライト1100.9--
1,820
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071498FK0971箱(10個)46×14×12.7異方性フェライト1502N極白印--
5,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071516FK0901箱(10個)48×14×5異方性フェライト1001.5--
1,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071534FK0441箱(10個)50×50×12異方性フェライト1204--
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071543FK0451箱(5個)50×50×18異方性フェライト1504.5N極窪み付--
5,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071559FK0461箱(10個)55×4×4異方性フェライト1100.8--
1,820
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071586FK0481箱(10個)96×10×3異方性フェライト801--
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071595FK0951箱(3個)100×100×8異方性フェライト9030--
7,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071114FK0661箱(10個)4×3.2×0.65異方性フェライト500.01--
800
取扱い終了
返品不可
39071139FK1101箱(10個)13.5×8.9×3.7異方性フェライト1000.75--
700
取扱い終了
返品不可
39071148FK1111箱(10個)16×5×2異方性フェライト800.59--
800
取扱い終了
返品不可
39071166FK1121箱(10個)16.4×8.3×3.5異方性フェライト900.75--
800
取扱い終了
返品不可
39071175FK1131箱(10個)16.5×8×5異方性フェライト1200.9--
800
取扱い終了
返品不可
39071184FK0721箱(10個)18×11.5×5異方性フェライト1000.95--
800
取扱い終了
返品不可
39071193FK1141箱(10個)18×12×5異方性フェライト1100.99--
900
取扱い終了
返品不可
39071218FK1151箱(10個)19×9×4.8異方性フェライト1200.8--
800
取扱い終了
返品不可
39071227FK1161箱(10個)19.5×7.7×5異方性フェライト1200.85--
800
取扱い終了
返品不可
39071236FK0201箱(10個)19.7×10×4異方性フェライト1000.4N極白印--
800
取扱い終了
返品不可
39071245FK1171箱(10個)-----20×10×42.5段穴
800
取扱い終了
返品不可
39071279FK0731箱(10個)23×22×8異方性フェライト1201.6--
2,600
取扱い終了
返品不可
39071288FK0741箱(10個)24×10×4異方性フェライト1000.9--
800
取扱い終了
返品不可
39071306FK1181箱(10個)25×8×4異方性フェライト1100.85--
900
取扱い終了
返品不可
39071315FK1191箱(10個)25×14×4異方性フェライト1001N極白印--
1,100
取扱い終了
返品不可
39071349FK0771箱(10個)25.5×25.5×3異方性フェライト800.8--
2,800
取扱い終了
返品不可
39071358FK1201箱(10個)26.5×13.9×6異方性フェライト901--
1,300
取扱い終了
返品不可
39071367FK0781箱(10個)27×8.5×4異方性フェライト1000.95--
880
取扱い終了
返品不可
39071428FK0841箱(10個)-----34×34×10-
3,000
取扱い終了
返品不可
39071437FK1221箱(10個)35×6×5異方性フェライト1101--
1,600
取扱い終了
返品不可
39071507FK0891箱(5個)47.5×47.5×20異方性フェライト1405.5--
3,800
取扱い終了
返品不可
39071568FK0471箱(10個)63.5×19×5異方性フェライト901--
2,690
取扱い終了
返品不可
39071577FK0931箱(3個)-----80×80×20-
5,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39071123FK03170731335FK031FK031 フェライト磁石 角型 FKシリーズ 二六製作所 70731335フェライト磁石 角型 FKシリーズ二六製作所1箱(10個)
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました。
39071254FK10270731369FK102FK102 フェライト磁石 角型 FKシリーズ 二六製作所 70731369フェライト磁石 角型 FKシリーズ二六製作所1箱(10個)
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました。
39071263FK05870731378FK058FK058 フェライト磁石 角型 FKシリーズ 二六製作所 70731378フェライト磁石 角型 FKシリーズ二六製作所1箱(10個)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
39071297FK07570731396FK075FK075 フェライト磁石 角型 FKシリーズ 二六製作所 70731396フェライト磁石 角型 FKシリーズ二六製作所1箱(10個)
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました。
39071333FK03870731414FK038FK038 フェライト磁石 角型 FKシリーズ 二六製作所 70731414フェライト磁石 角型 FKシリーズ二六製作所1箱(10個)
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました。
39071376FK07970731439FK079FK079 フェライト磁石 角型 FKシリーズ 二六製作所 70731439フェライト磁石 角型 FKシリーズ二六製作所1箱(10個)
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました。
39071385FK12170731448FK121FK121 フェライト磁石 角型 FKシリーズ 二六製作所 70731448フェライト磁石 角型 FKシリーズ二六製作所1箱(10個)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
39071394FK08070731457FK080FK080 フェライト磁石 角型 FKシリーズ 二六製作所 70731457フェライト磁石 角型 FKシリーズ二六製作所1箱(10個)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました。
39071403FK08170731466FK081FK081 フェライト磁石 角型 FKシリーズ 二六製作所 70731466フェライト磁石 角型 FKシリーズ二六製作所1箱(10個)
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました。
39071419FK01270731475FK012FK012 フェライト磁石 角型 FKシリーズ 二六製作所 70731475フェライト磁石 角型 FKシリーズ二六製作所1箱(10個)
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました。
39071464FK08670731509FK086FK086 フェライト磁石 角型 FKシリーズ 二六製作所 70731509フェライト磁石 角型 FKシリーズ二六製作所1箱(10個)
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました。
39071489FK08870731527FK088FK088 フェライト磁石 角型 FKシリーズ 二六製作所 70731527フェライト磁石 角型 FKシリーズ二六製作所1箱(10個)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
39071498FK09770731536FK097FK097 フェライト磁石 角型 FKシリーズ 二六製作所 70731536フェライト磁石 角型 FKシリーズ二六製作所1箱(10個)
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました。
39071516FK09070731545FK090FK090 フェライト磁石 角型 FKシリーズ 二六製作所 70731545フェライト磁石 角型 FKシリーズ二六製作所1箱(10個)
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました。
39071534FK04470731563FK044FK044 フェライト磁石 角型 FKシリーズ 二六製作所 70731563フェライト磁石 角型 FKシリーズ二六製作所1箱(10個)
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました。
39071543FK04570731579FK045FK045 フェライト磁石 角型 FKシリーズ 二六製作所 70731579フェライト磁石 角型 FKシリーズ二六製作所1箱(5個)
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました。
39071559FK04670731588FK046FK046 フェライト磁石 角型 FKシリーズ 二六製作所 70731588フェライト磁石 角型 FKシリーズ二六製作所1箱(10個)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
39071586FK04870731606FK048FK048 フェライト磁石 角型 FKシリーズ 二六製作所 70731606フェライト磁石 角型 FKシリーズ二六製作所1箱(10個)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。
39071595FK09570731615FK095FK095 フェライト磁石 角型 FKシリーズ 二六製作所 70731615フェライト磁石 角型 FKシリーズ二六製作所1箱(3個)
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする