曜日別特売

ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ

ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ - 二六製作所
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
材質
表面磁束密度(mT)
吸着力(kg)
表面処理
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17290345NE223【ワケあり】1箱(50個)※理由あり(未使用・未開封)5.5×1.7N-402400.45Niメッキ5.5×1.7
7,4006,698
2,698
アウトレット
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
39071814NE2151箱(50個)-1.46×0.98N-402000.03Niメッキ1.46×0.98
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071823NE2181箱(50個)-1.5×1.5N-402000.05Niメッキ1.5×1.5
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071839NE2191箱(50個)-1.5×8N-352200.08Niメッキ1.5×8
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071848NE2621箱(50個)-2×2.5N-402600.08Niメッキ2×2.5
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071857NE2201箱(50個)-2×7N-403200.2Niメッキ2×7
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071866NE2221箱(50個)-2.5×6N-403700.2Niメッキ2.5×6
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071875NE2131箱(50個)-3.5×5.5N-404700.7Niメッキ3.5×5.5
9,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071893NE2421箱(50個)-5×2.5N-403400.45Niメッキ5×2.5
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071909NE2231箱(50個)-5.5×1.7N-402400.45Niメッキ5.5×1.7
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071918NE2251箱(50個)-5.5×8N-404801.4Niメッキ5.5×8
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071927NE2631箱(50個)-6×2.5N-403000.7Niメッキ6×2.5
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071936NE2521箱(50個)-7×1N-401500.43Niメッキ+N赤印7×1
7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071954NE2651箱(50個)-8×2.5N-403100.9Niメッキ8×2.5
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071963NE2691箱(5個)-8×15N-404502.2Niメッキ8×15
6,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071979NE2531箱(50個)-9×1N-401500.52Niメッキ+N赤印9×1
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071988NE2661箱(50個)-9×2N-402500.9Niメッキ9×2
10,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071997NE2671箱(50個)-9×2.5N-402901.2Niメッキ9×2.5
10,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072015NE2101箱(30個)-12×0.7N-35H1000.3Niメッキ12×0.7
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072024NE2711箱(20個)-12×6N-404303.3Niメッキ12×6
10,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072033NE2551箱(50個)-12.5×1N-401400.62Niメッキ+N赤印12.5×1
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072049NE2291箱(5個)-23.5×4.5N-403205.8Niメッキ+N黒印23.5×4.5
6,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072058NE2571箱(30個)-25×1N-401200.8Niメッキ+N赤印25×1
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072067NE2581箱(5個)-28×1N-401200.85Niメッキ+N赤印28×1
5,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072076NE2091箱(1個)-100×15N-4040075Niメッキ100×15
53,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071796NE2611箱(50個)-1×2.5N-401400.03Niメッキ1×2.5
5,400
取扱い終了
返品不可
39071805NE2171箱(50個)-1.4×5N-402100.06Niメッキ1.4×5
6,100
取扱い終了
返品不可
39071884NE2341箱(50個)-4×2.5N-35H3400.38Niメッキ4×2.5
8,300
取扱い終了
返品不可
39071945NE2641箱(50個)-7×2.5N-403200.75Niメッキ7×2.5
7,000
取扱い終了
返品不可
39072006NE2681箱(50個)-10×2.5N-402701.4Niメッキ10×2.5
11,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39071814NE21570731825NE215NE215 ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ 二六製作所 70731825ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ二六製作所1箱(50個)
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました。
39071823NE21870731834NE218NE218 ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ 二六製作所 70731834ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ二六製作所1箱(50個)
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました。
39071839NE21970731843NE219NE219 ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ 二六製作所 70731843ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ二六製作所1箱(50個)
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました。
39071848NE26270731859NE262NE262 ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ 二六製作所 70731859ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ二六製作所1箱(50個)
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました。
39071857NE22070731868NE220NE220 ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ 二六製作所 70731868ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ二六製作所1箱(50個)
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました。
39071866NE22270731877NE222NE222 ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ 二六製作所 70731877ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ二六製作所1箱(50個)
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました。
39071875NE21370731886NE213NE213 ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ 二六製作所 70731886ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ二六製作所1箱(50個)
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました。
39071893NE24270731904NE242NE242 ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ 二六製作所 70731904ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ二六製作所1箱(50個)
7,898
税込8,688
注文コードが変更になりました。
39071909NE22370731913NE223NE223 ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ 二六製作所 70731913ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ二六製作所1箱(50個)
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました。
39071918NE22570731929NE225NE225 ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ 二六製作所 70731929ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ二六製作所1箱(50個)
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました。
39071927NE26370731938NE263NE263 ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ 二六製作所 70731938ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ二六製作所1箱(50個)
8,398
税込9,238
注文コードが変更になりました。
39071936NE25270731947NE252NE252 ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ 二六製作所 70731947ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ二六製作所1箱(50個)
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました。
39071954NE26570731956NE265NE265 ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ 二六製作所 70731956ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ二六製作所1箱(50個)
9,298
税込10,228
注文コードが変更になりました。
39071963NE26970731965NE269NE269 ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ 二六製作所 70731965ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ二六製作所1箱(5個)
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました。
39071979NE25370731974NE253NE253 ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ 二六製作所 70731974ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ二六製作所1箱(50個)
7,898
税込8,688
注文コードが変更になりました。
39071988NE26670731983NE266NE266 ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ 二六製作所 70731983ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ二六製作所1箱(50個)
9,298
税込10,228
注文コードが変更になりました。
39071997NE26770731999NE267NE267 ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ 二六製作所 70731999ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ二六製作所1箱(50個)
9,298
税込10,228
注文コードが変更になりました。
39072015NE21070732017NE210NE210 ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ 二六製作所 70732017ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ二六製作所1箱(30個)
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました。
39072024NE27170732026NE271NE271 ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ 二六製作所 70732026ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ二六製作所1箱(20個)
9,298
税込10,228
注文コードが変更になりました。
39072033NE25570732035NE255NE255 ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ 二六製作所 70732035ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ二六製作所1箱(50個)
9,298
税込10,228
注文コードが変更になりました。
39072049NE22970732044NE229NE229 ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ 二六製作所 70732044ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ二六製作所1箱(5個)
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました。
39072058NE25770732053NE257NE257 ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ 二六製作所 70732053ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ二六製作所1箱(30個)
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。
39072067NE25870732069NE258NE258 ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ 二六製作所 70732069ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ二六製作所1箱(5個)
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました。
39072076NE20970732078NE209NE209 ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ 二六製作所 70732078ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ二六製作所1箱(1個)
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする