曜日別特売

ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ

ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ - 二六製作所
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
材質
表面磁束密度(mT)
吸着力(kg)
表面処理
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39072128NE1221箱(50個)3×6N-404200.4Niメッキ3×6
7,800
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
39072234NE1381箱(3個)17.5×20N-4054017Niメッキ17.5×20
7,800
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
39072085NE1181箱(50個)2×5.5N-403100.12Niメッキ2×5.5
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072094NE1191箱(50個)2.3×4.5N-402700.15Niメッキ2.3×4.5
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072103NE1201箱(50個)3×1.8N-403100.22Niメッキ+N黒印3×1.8
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072119NE1211箱(50個)3×2.5N-403600.28Niメッキ3×2.5
6,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072137NE1231箱(50個)4×1.5N-403000.25Niメッキ4×1.5
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072146NE1271箱(10個)6×23N-405102Niメッキ+N赤印6×23
8,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072155NE1281箱(50個)7×2N-402700.7Niメッキ7×2
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072164NE1531箱(30個)7×8N-354601.6Niメッキ7×8
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072173NE1291箱(20個)9×10N-404902.2Niメッキ9×10
14,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072189NE1301箱(50個)9.4×0.8N-401400.4Niメッキ9.4×0.8
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072198NE1311箱(50個)12×1.3N-401900.6Niメッキ12×1.3
10,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072207NE1321箱(30個)12.5×1.5N-402001Niメッキ12.5×1.5
7,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072216NE1331箱(10個)13×10N-405106.1Niメッキ13×10
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072243NE1371箱(20個)17.9×2.5N-402502.5Niメッキ+N黒印17.9×2.5
11,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072259NE1391箱(2個)22.5×25N-4556024Niメッキ+N黒印22.5×25
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072268NE1401箱(5個)23.5×3.4N-402704Niメッキ23.5×3.4
6,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072277NE1411箱(5個)23.5×5N-403506Niメッキ23.5×5
8,690
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072286NE1431箱(3個)25×6N-403409Niメッキ25×6
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072295NE1441箱(3個)25×9.8N-4044013Niメッキ25×9.8
9,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072225NE1351箱(30個)15×1.7N-352001.3Niメッキ15×1.7
10,500
取扱い終了
返品不可
39072304NE1451箱(2個)32×10.5N-4240020Niメッキ32×10.5
11,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39072085NE11870732087NE118NE118 ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ 二六製作所 70732087ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ二六製作所1箱(50個)
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました。
39072094NE11970732096NE119NE119 ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ 二六製作所 70732096ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ二六製作所1箱(50個)
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました。
39072103NE12070732105NE120NE120 ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ 二六製作所 70732105ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ二六製作所1箱(50個)
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました。
39072119NE12170732114NE121NE121 ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ 二六製作所 70732114ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ二六製作所1箱(50個)
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました。
39072137NE12370732139NE123NE123 ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ 二六製作所 70732139ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ二六製作所1箱(50個)
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました。
39072146NE12770732148NE127NE127 ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ 二六製作所 70732148ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ二六製作所1箱(10個)
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました。
39072155NE12870732157NE128NE128 ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ 二六製作所 70732157ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ二六製作所1箱(50個)
7,898
税込8,688
注文コードが変更になりました。
39072164NE15370732166NE153NE153 ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ 二六製作所 70732166ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ二六製作所1箱(30個)
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました。
39072173NE12970732175NE129NE129 ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ 二六製作所 70732175ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ二六製作所1箱(20個)
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。
39072189NE13070732184NE130NE130 ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ 二六製作所 70732184ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ二六製作所1箱(50個)
7,898
税込8,688
注文コードが変更になりました。
39072198NE13170732193NE131NE131 ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ 二六製作所 70732193ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ二六製作所1箱(50個)
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました。
39072207NE13270732209NE132NE132 ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ 二六製作所 70732209ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ二六製作所1箱(30個)
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました。
39072216NE13370732218NE133NE133 ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ 二六製作所 70732218ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ二六製作所1箱(10個)
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました。
39072243NE13770732245NE137NE137 ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ 二六製作所 70732245ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ二六製作所1箱(20個)
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
39072259NE13970732254NE139NE139 ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ 二六製作所 70732254ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ二六製作所1箱(2個)
9,598
税込10,558
注文コードが変更になりました。
39072268NE14070732263NE140NE140 ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ 二六製作所 70732263ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ二六製作所1箱(5個)
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました。
39072277NE14170732279NE141NE141 ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ 二六製作所 70732279ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ二六製作所1箱(5個)
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました。
39072286NE14370732288NE143NE143 ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ 二六製作所 70732288ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ二六製作所1箱(3個)
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました。
39072295NE14470732297NE144NE144 ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ 二六製作所 70732297ネオジム磁石 丸型 NE1シリーズ二六製作所1箱(3個)
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする