ネオジム磁石 角型 NKシリーズ

ネオジム磁石 角型 NKシリーズ - 二六製作所ネオジム磁石 角型 NKシリーズ - 二六製作所ネオジム磁石 角型 NKシリーズ - 二六製作所ネオジム磁石 角型 NKシリーズ - 二六製作所
全67種類を絞り込む
吸着力(kg)
内容量
67種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
寸法(mm)
種別
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
材質
表面磁束密度(mT)
吸着力(kg)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39072313NK1071パック(30個)61-9936-01--0.5×0.5×0.5N-40400.01Niメッキ
11,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
39072383NK0501パック(30個)61-9936-08--4×4×12N-404700.6Niメッキ
11,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
39072417NK1561パック(20個)61-9936-11--5×5×20N-355051Niメッキ
9,600
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
39072557NK1791パック(3個)61-9936-25--10×10×30N-405803.9Niメッキ+N赤印
6,120
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
39072749NK0581パック(20個)61-9936-44--20×10×4N-403703.8Niメッキ
13,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
39072776NK0601パック(5個)61-9936-47--22×21×5N-403707.2Niメッキ
7,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
39072794NK1121パック(3個)61-9936-49--24×24×12.5N-4047016Niメッキ
7,920
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
39072934NK0681パック(10個)61-9936-63--50×10×2N-402304.5Niメッキ
9,120
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
39072329NK0091パック(50個)61-9936-02--1×1×1N-35700.03Niメッキ
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072338NK1081パック(30個)61-9936-03--2×0.6×7N-401600.05Niメッキ
8,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072347NK1091パック(50個)61-9936-04--2.4×2.4×1.8N-402800.1Niメッキ
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072356NK1501パック(50個)61-9936-05--3×3×1N-351650.05Niメッキ
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072365NK1511パック(50個)61-9936-06--4×4×1N-351650.05Niメッキ
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072374NK0021パック(50個)61-9936-07--4×4×8N-354300.52Niメッキ+N赤印
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072399NK1521パック(50個)61-9936-09--5×5×1N-351650.1Niメッキ
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072408NK0521パック(30個)61-9936-10--5×5×10N-404900.9Niメッキ+N黒印
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072426NK0251パック(50個)61-9936-12--6×6×4.5N-404301Niメッキ
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072435NK0531パック(50個)61-9936-13--6.8×4×2N-402900.45Niメッキ
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072444NK0511パック(30個)61-9936-14--7.5×4×12N-404801Niメッキ
13,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072453NK0541パック(50個)61-9936-15--9×7×3N-403201.1Niメッキ+N黒印
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072469NK0221パック(50個)61-9936-16--10×3×3N-402800.8Niメッキ
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072478NK1581パック(30個)61-9936-17--10×4×5N-354101.5Niメッキ
8,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072487NK1331パック(50個)61-9936-18--10×5×2N-402801.2Niメッキ+N赤印
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072496NK0111パック(50個)61-9936-19--10×7×2N-352301Niメッキ+N赤印
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072505NK1771パック(30個)61-9936-20--10×7×3N-35SH3001.5Niメッキ
13,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072514NK1591パック(30個)61-9936-21--10×7×5N-354152.4Niメッキ
12,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072523NK1341パック(50個)61-9936-22--10×10×1N-401500.8Niメッキ+N赤印
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072539NK0551パック(30個)61-9936-23--10×10×4N-403502.2Niメッキ
13,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072548NK1781パック(5個)61-9936-24--10×10×20N-405403.9Niメッキ+N赤印
6,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072566NK1801パック(3個)61-9936-26--10×10×40N-405903.9Niメッキ+N赤印
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072575NK1811パック(3個)61-9936-27--10×10×50N-405903.9Niメッキ+N赤印
10,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072584NK0131パック(30個)61-9936-28--12×6×3N-353101.4Niメッキ+N赤印
7,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072593NK0231パック(30個)61-9936-29--12×7×4N-403801.8Niメッキ
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072609NK1101パック(30個)61-9936-30--12×10×4N-403602.5Niメッキ+N黒印
14,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072618NK1821パック(20個)61-9936-31--13×9×5N-353702.8Niメッキ+N赤印
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072627NK0401パック(50個)61-9936-32--15×2×2N-402700.6Niメッキ+N赤印
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072636NK0751パック(30個)61-9936-33--15×3×3N-35H3401Niメッキ
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072645NK0211パック(30個)61-9936-34--15×6×2.8N-403201.6Niメッキ
8,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072654NK1351パック(30個)61-9936-35--15×10×3N-402902Niメッキ+N赤印
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072663NK0791パック(20個)61-9936-36--15×12×5N-403804Niメッキ
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072679NK1531パック(30個)61-9936-37--15×15×1N-351651.2Niメッキ
9,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072688NK1541パック(30個)61-9936-38--15×15×2N-352552.4Niメッキ
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072697NK1551パック(20個)61-9936-39--15×15×4N-353454.4Niメッキ
11,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072706NK1571パック(20個)61-9936-40--17×10×5N-354003Niメッキ
10,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072715NK0181パック(10個)61-9936-41--17×12×4.5N-353503.4Niメッキ+N赤印
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072733NK0171パック(20個)61-9936-43--20×7.6×3N-353201.7Niメッキ+N赤印
9,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072758NK0261パック(10個)61-9936-45--20×12×5N-403905.5Niメッキ+N赤印
9,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072767NK0381パック(10個)61-9936-46--20×20×2N-402302.3Niメッキ
7,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072785NK0611パック(3個)61-9936-48--23×23×10N-404608.5Niメッキ+N黒印
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
39072803NK0621パック(5個)61-9936-50--25.4×9.6×9.6N-4048012Niメッキ+N黒印
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39072329NK00970732324NK009NK009 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732324ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(50個)
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました。
39072338NK10870732333NK108NK108 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732333ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(30個)
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました。
39072347NK10970732349NK109NK109 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732349ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(50個)
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました。
39072356NK15070732358NK150NK150 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732358ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(50個)
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました。
39072365NK15170732367NK151NK151 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732367ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(50個)
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました。
39072374NK00270732376NK002NK002 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732376ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(50個)
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました。
39072399NK15270732394NK152NK152 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732394ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(50個)
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました。
39072408NK05270732403NK052NK052 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732403ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(30個)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました。
39072426NK02570732428NK025NK025 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732428ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(50個)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました。
39072435NK05370732437NK053NK053 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732437ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(50個)
6,898
税込7,588
注文コードが変更になりました。
39072444NK05170732446NK051NK051 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732446ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(30個)
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました。
39072453NK05470732455NK054NK054 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732455ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(50個)
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました。
39072469NK02270732464NK022NK022 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732464ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(50個)
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました。
39072478NK15870732473NK158NK158 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732473ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(30個)
8,498
税込9,348
注文コードが変更になりました。
39072487NK13370732489NK133NK133 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732489ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(50個)
8,398
税込9,238
注文コードが変更になりました。
39072496NK01170732498NK011NK011 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732498ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(50個)
8,398
税込9,238
注文コードが変更になりました。
39072505NK17770732507NK177NK177 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732507ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(30個)
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました。
39072514NK15970732516NK159NK159 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732516ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(30個)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました。
39072523NK13470732525NK134NK134 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732525ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(50個)
8,398
税込9,238
注文コードが変更になりました。
39072539NK05570732534NK055NK055 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732534ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(30個)
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました。
39072548NK17870732543NK178NK178 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732543ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(5個)
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました。
39072566NK18070732568NK180NK180 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732568ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(3個)
8,398
税込9,238
注文コードが変更になりました。
39072575NK18170732577NK181NK181 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732577ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(3個)
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました。
39072584NK01370732586NK013NK013 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732586ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(30個)
6,898
税込7,588
注文コードが変更になりました。
39072593NK02370732595NK023NK023 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732595ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(30個)
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました。
39072609NK11070732604NK110NK110 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732604ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(30個)
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。
39072618NK18270732613NK182NK182 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732613ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(20個)
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました。
39072627NK04070732629NK040NK040 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732629ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(50個)
6,898
税込7,588
注文コードが変更になりました。
39072636NK07570732638NK075NK075 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732638ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(30個)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました。
39072645NK02170732647NK021NK021 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732647ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(30個)
8,898
税込9,788
注文コードが変更になりました。
39072654NK13570732656NK135NK135 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732656ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(30個)
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました。
39072663NK07970732665NK079NK079 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732665ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(20個)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました。
39072679NK15370732674NK153NK153 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732674ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(30個)
9,298
税込10,228
注文コードが変更になりました。
39072688NK15470732683NK154NK154 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732683ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(30個)
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。
39072697NK15570732699NK155NK155 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732699ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(20個)
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました。
39072706NK15770732708NK157NK157 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732708ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(20個)
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました。
39072715NK01870732717NK018NK018 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732717ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(10個)
7,298
税込8,028
注文コードが変更になりました。
39072733NK01770732726NK017NK017 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732726ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(20個)
9,498
欠品中
税込10,448
注文コードが変更になりました。
39072758NK02670732744NK026NK026 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732744ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(10個)
8,398
税込9,238
注文コードが変更になりました。
39072767NK03870732753NK038NK038 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732753ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(10個)
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました。
39072785NK06170732778NK061NK061 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732778ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(3個)
8,398
税込9,238
注文コードが変更になりました。
39072803NK06270732796NK062NK062 ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所 70732796ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所1パック(5個)
8,398
税込9,238
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする