曜日別特売

標準規格瓶 丸型細口 遮光瓶

標準規格瓶 丸型細口 遮光瓶 - ニッコー標準規格瓶 丸型細口 遮光瓶 - ニッコー
(1件のレビュー)

中栓付のロングセラースタンダードボトル

内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
容量(mL)
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39076224--500キャップ・中栓セットなし10-3103-55
200
199
219(税込)
翌々日出荷
39076233-1-キャップ・中栓セットなし10-3104-55
220
209
230(税込)
当日出荷
39076206---細口 丸型 100mL 茶10-3101-55
80
取扱い終了
代替品有
39076215---細口 丸型 250mL 茶10-3102-55
90
取扱い終了
代替品有
39076249---細口 丸型 2L 茶10-3105-55
480
取扱い終了
代替品有
39076258---細口 丸型 3L 茶10-3106-55
700
取扱い終了
代替品有
39076267---細口 丸型 5L 茶10-3107-55
1,100
取扱い終了
代替品有
39076276---細口 丸型 10L 茶10-3108-55
1,580
取扱い終了
代替品有
39076285---細口 丸型 500mL 茶10-3123-55
160
取扱い終了
代替品有
39076294---細口 丸型 1L 茶10-3124-55
210
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39076206-89298377100ml- 細口瓶 アズワン 89298377細口瓶アズワン1個
119
税込131
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39076215-89298386250ml- 細口瓶 アズワン 89298386細口瓶アズワン1個
139
税込153
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39076249-892984132L- 細口瓶 アズワン 89298413細口瓶アズワン1個
594
税込653
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39076258-892984223L- 細口瓶 アズワン 89298422細口瓶アズワン1個
861
税込947
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39076267-892984315L- 細口瓶 アズワン 89298431細口瓶アズワン1個
1,346
税込1,481
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39076276-8929844710L- 細口瓶 アズワン 89298447細口瓶アズワン1個
1,931
税込2,124
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39076285-89298395500ml- 細口瓶 アズワン 89298395細口瓶アズワン1個
228
税込251
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39076294-892984041L- 細口瓶 アズワン 89298404細口瓶アズワン1個
307
欠品中
税込338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39076233
2020-04-29
用途: 薬液保管
オールマリン

次亜塩素酸液の保管用に購入しました。遮光ビンの為問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする