ニッコー
平角缶 取手付き
持ちやすい取っ手付きで、持ち運びに便利です。両側面にリブが付いています。
種別
1ケロ
材質(本体)
高密度ポリオエチレン(HDPE)
使用温度範囲(℃)
0~70
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)
材質(中栓)
直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39076346
6L
6
10-4105-55
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
39076364
20L
20
10-4107-55
¥
2,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください