曜日別特売

Jボトル 丸型細口

Jボトル 丸型細口 - ニッコーJボトル 丸型細口 - ニッコー

中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。

種別Jボトル丸型 細口内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39076748-50-
70
64
70(税込)
翌々日出荷
39076775-500-
200
199
219(税込)
当日出荷
39076793--2
500
469
516(税込)
翌々日出荷
39076809-300-
140
139
153(税込)
翌々日出荷
39076757-100-
80
取扱い終了
代替品有
39076766-250-
110
取扱い終了
代替品有
39076784--1
230
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39076757-01451643150012- Jボトル丸型細口 NIKKO(ニッコーハンセン) 01451643Jボトル丸型細口NIKKO(ニッコーハンセン)1箱(200本)
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
39076766-18241295J-250N(250mL)- Jボトル(PE細口瓶 中栓なし) NIKKO(ニッコーハンセン) 18241295Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)NIKKO(ニッコーハンセン)1本(1本)
139
税込153
注文コードが変更になりました。
39076784-18241311J-1000N(1000mL)- Jボトル(PE細口瓶 中栓なし) NIKKO(ニッコーハンセン) 18241311Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)NIKKO(ニッコーハンセン)1本(1本)
309
税込340
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする