まくら型分銅 F1級 + JCSS校正

まくら型分銅 F1級 + JCSS校正 - 村上衡器

非磁性ステンレス鋼製

材質非磁性ステンレス鋼製等級F1級精度F1級校正証明書JCSS校正内容量1セット
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39087616-202000061-3513-36
210,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39087625-101000061-3513-37
136,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39087634-5500061-3513-38
100,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39087643-2200061-3513-39
72,500
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39087659-1100061-3513-40
57,000
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする