日本計量器工業
乾湿計 JCシリーズ
一般的な壁掛けする乾湿計です
全長(mm)
250
目盛(℃)
1
目盛範囲(℃)
-20~50
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39094503
JC-5002
5号
JC-5002
61-0017-18
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39094494
JC-5000
ノーマル
JC-5000
61-0017-17
¥
1,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください