曜日別特売

ヨドフロンPTFEフィルム

ヨドフロンPTFEフィルム - 淀川ヒューテック

食品関連製品や非粘着用途、モーターや発電機のコイル絶縁巻、超高層ビルの滑り板などに加工使用されています。

長さ(m)10内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ×幅W(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
390968130.05tX300wX10m0.05×30062-2267-15
5,590
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
390968290.05tX600wX10m0.05×60062-2267-16
11,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
390968380.05tX1000wX10m0.05×100062-2267-17
16,100
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
390968470.08tX300wX10m0.08×30062-2267-18
8,550
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
390968560.08tX600wX10m0.08×60062-2267-19
17,200
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
390968650.08tX1000wX10m0.08×100062-2267-20
25,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
390968740.1tX300wX10m0.1×30062-2267-21
10,600
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
390968830.1tX600wX10m0.1×60062-2267-22
21,200
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
390968990.1tX1000wX10m0.1×100062-2267-23
31,800
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
390969080.2tX300wX10m0.2×30062-2267-24
20,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
390969170.2tX600wX10m0.2×60062-2267-25
40,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
390969260.2tX1000wX10m0.2×100062-2267-26
63,400
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
390969350.3tX300wX10m0.3×30062-2267-27
30,400
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
390969440.3tX600wX10m0.3×60062-2267-28
60,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
390969530.3tX1000wX10m0.3×100062-2267-29
95,200
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
390969690.4tX300wX10m0.4×30062-2267-30
40,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
390969780.4tX600wX10m0.4×60062-2267-31
80,600
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
390969870.4tX1000wX10m0.4×100062-2267-32
128,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
390969960.5tX300wX10m0.5×30062-2267-33
50,300
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
390970050.5tX600wX10m0.5×60062-2267-34
101,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
390970140.5tX1000wX10m0.5×100062-2267-35
160,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
390970230.8tX300wX10m0.8×30062-2267-36
77,500
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
390970390.8tX600wX10m0.8×60062-2267-37
156,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
390970480.8tX1000wX10m0.8×100062-2267-38
255,000
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする