淀川ヒューテック
ヨドフロンPFAチューブ7000
高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
長さ(m)
10
種別
ヨドフロンPFAチューブ7000
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
乳白
内容量
1巻
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径×内径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39097757
-
2
3×2
3
62-2268-10
¥
4,700
¥
4,473
¥
4,920
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39097766
-
2
4×2
4
62-2268-11
¥
8,320
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39097775
-
3
4×3
4
62-2268-12
¥
5,840
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39097784
-
4
6×4
6
62-2268-13
¥
12,180
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39097793
-
5
6×5
6
62-2268-14
¥
7,760
¥
7,320
¥
8,052
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39097809
-
6
8×6
8
62-2268-15
¥
16,980
¥
16,389
¥
18,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39097818
-
8
10×8
10
62-2268-16
¥
21,840
¥
21,337
¥
23,471
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39097827
-
10
12×10
12
62-2268-17
¥
26,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39097836
-
9
12×9
12
62-2268-18
¥
39,920
¥
36,902
¥
40,592
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39097845
-
12
14×12
14
62-2268-19
¥
31,340
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39097854
-
16
19×16
19
62-2268-20
¥
61,120
¥
57,950
¥
63,745
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39097863
-
22
25×22
25
62-2268-21
¥
80,780
¥
74,850
¥
82,335
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39097879
-
3.95
6.35×3.95
6.35
62-2268-22
¥
15,300
¥
15,107
¥
16,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39097888
-
4.35
6.35×4.35
6.35
62-2268-23
¥
12,740
¥
12,702
¥
13,972
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39097897
-
6.33
9.53×6.33
9.53
62-2268-24
¥
30,520
¥
30,490
¥
33,539
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39097906
-
9.5
12.7×9.5
12.7
62-2268-25
¥
42,720
¥
42,693
¥
46,962
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39097915
-
15.8
19×15.8
19
62-2268-26
¥
65,440
¥
61,000
¥
67,100
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39097924
-
22.2
25.4×22.2
25.4
62-2268-27
¥
89,420
¥
84,392
¥
92,831
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください