Blookfield
デジタルストーマー粘度計
ASTMD562に準拠した粘度計です。ペイント、コーティング剤、インクの品質管理用粘度計です。
仕様
ディスプレー表示(切換式):クレブス単位、グラム単位(重さ)、cP(ASTM D562で定義の換算値)
付属品
クレブス型スピンドル、US PintCan・1/2PintCanアダプター
質量(kg)
8.2
測定範囲
40~141 KU32~1099 g27~5274 cP
電源
100-240 VAC 50/60Hz
測定精度
±1.0%(フルスケールに対して)
再現性
±0.5%(フルスケールに対して)
アズワン品番
62-8621-76
ロック機構
測定結果をホールドボタンでロック表示
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39100943
XKU3ASTKB00U00
¥
1,230,000
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000