Blookfield
フック式スピンドル SC4シリーズ
SUS316製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。
仕様
せん断速度(1/s):1.32N
高さ(mm)
31.72
アズワン品番
62-2941-66
直径(mm)
17.48
サンプル量(mL)
8
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39101424
SC4-18Z
¥
510,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000