Blookfield
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ
少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-6Rです。
仕様
せん断速度(1/s):0.4N
高さ(mm)
8.64
アズワン品番
62-2941-87
直径(mm)
8.74
サンプル量(mL)
2.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39101607
SC4-14
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください